BLM - Terminus Pg 13 - 307132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13.6 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -5...80 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8430465257527
Réf. Sonepar
00770307132
Réf. Fournisseur
307132
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
13.6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-5...80 °C
capot final fermé:
Non