BLM - Terminus Pg16 - 307172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.3 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -5...80 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8430465257589
Réf. Sonepar
00770307172
Réf. Fournisseur
307172
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
15.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-5...80 °C
capot final fermé:
Non