BLM - Terminus Pg9 - 307092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.2 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -5...80 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8430465257428
Réf. Sonepar
00770307092
Réf. Fournisseur
307092
Marque
BLM
diamètre nominal:
9.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-5...80 °C
capot final fermé:
Non



