BLM - Trappe design PLASTELBOX 2 Travées - 750265

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 840 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Châssis et trappes de visite PLASTELBOX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217908215

Réf. Sonepar

00770790821

Réf. Fournisseur

750265

Marque

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

590 mm

hauteur:

840 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

58 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Trappe design PLASTELBOX 2 Travées

Les Atouts de l'article:

La trappe de visite PLASTELBOX offre une finition uniforme grâce à la liaison entre le bac et la trappe. Equipée d’un verrou sécurisé. Démontage avec un tournevis plat.