BLM - Trav. cloison K EI90 coupe-feu cond M16-M25 - 685902

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • épaisseur de mur/paroi/sol - 100 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 850 °C

  • traitement de la surface - non traité

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217900912

Réf. Sonepar

00770790091

Réf. Fournisseur

685902

Réf. Commerciale

BLM

matériau:

autre

épaisseur de mur/paroi/sol:

100 mm

température moyenne maximale (permanente):

850 °C

traitement de la surface:

non traité

forme:

autre

résistance au feu:

90 min.

insonore:

Oui

hermétique:

Oui

avec matériau de fixation:

Non

avec gabarit de perçage:

Non

Traversée de cloison coupe-feu EI30-EI90 pour conduits M16 à M25 pour paroi de 100mm minimum. Isolation acoustique jusqu'à 76dB