Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Traversée cloison K coupe-feu DS90 D.74mm - 685903

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • épaisseur de mur/paroi/sol - 100 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 850 °C

  • traitement de la surface - non traité

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217900929

Réf. Sonepar

00770790092

Réf. Fournisseur

685903

Marque

BLM

matériau:

autre

épaisseur de mur/paroi/sol:

100 mm

température moyenne maximale (permanente):

850 °C

traitement de la surface:

non traité

forme:

rond

résistance au feu:

90 min.

insonore:

Oui

hermétique:

Oui

avec matériau de fixation:

Non

avec gabarit de perçage:

Non

Traversée de cloison coupe-feu EI30-EI90 diamètre 74mm, pour conduits jusqu'à M40 pour paroi de 100mm minimum. Isolation acoustique jusqu'à 76dB