BLM - Verrou INDUS Agrip petit modèle câble 1.5mm - 625163


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- charge de travail admise - 32 kg 
- type de déverrouillage - bouton-poussoir 
- matériau du galet autobloquant/verrou - autre 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3701217900042
Réf. Sonepar
00770630002
Réf. Fournisseur
625163
Marque
BLM
diamètre du câble:
1.5 mm
charge de travail admise:
32 kg
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
Verrou de suspension Indus petit modèle pour câble de diamètre 1.5 mm



