BLM - Verrou MM + 1m. filin 2.5mm+ Emb. Oeil - 625190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 82 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217905894
Réf. Sonepar
00770790590
Réf. Fournisseur
625190
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble:
avec oeillet
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
82 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris