BLM - Verrou PM Design + 1m. filin boucle 1.5mm - 610500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3701217911000
Réf. Sonepar
00770610500
Réf. Fournisseur
610500
Réf. Commerciale
BLM
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris