BLM - Verrou PM INDUS + 5m. filin boucle 1.5mm - 650503

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217911277

Réf. Sonepar

00770030009

Réf. Fournisseur

650503

Marque

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

32 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm