BLM - Vis d'appareillage longue M3x45 pour MULTIMAT - 680711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête plate
taille de fil (M..) - 3
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 53 mm
système à vis - fente de vis
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Sorties de câble
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217907065
Réf. Sonepar
00770790706
Réf. Fournisseur
680711
Marque
BLM
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête plate
taille de fil (M..):
3
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
53 mm
système à vis:
fente de vis
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
tête fraisée:
Non
longueur de filetage:
23 mm
filetage complet:
Non
diamètre de tête:
5.7 mm
couleur:
aluminium



