Bodet time & sport - Antenne de synchronisation DCF - 907026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353907026
Réf. Fournisseur
907026
Marque
Bodet time & sport
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Antenne DCF pour synchronisation sur l'heure légale émise par l'émetteur allemand à 77,5 kHz. Garantit une précision absolue et les changements d'heure Été/Hiver en automatique. Installation en extérieur. IP53. Fournie avec 5 m de câble
Les Atouts de la gamme:
Pour une maîtrise et une qualité parfaite, Bodet conçoit ses propres antennes et utilise des modules de réception de leaders tels qu’UBlox. La forme de nos antennes est spécifiquement étudiée pour optimiser la réception du signal et assurer une excellente résistance aux conditions climatiques
Les Atouts de la gamme:
Pour une maîtrise et une qualité parfaite, Bodet conçoit ses propres antennes et utilise des modules de réception de leaders tels qu’UBlox. La forme de nos antennes est spécifiquement étudiée pour optimiser la réception du signal et assurer une excellente résistance aux conditions climatiques


