Bodet time & sport - Aquastyle 2 H/T HF Pupitre V3 230V - 935832

CopieCopie
Bodet time & sport - Aquastyle 2  H/T HF Pupitre V3 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - commandé par quartz

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00353935832

Réf. Fournisseur

935832

Réf. Commerciale

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

commandé par quartz

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP54

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Oui

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

1035 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

autre

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

620 mm

profondeur:

92 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

rouge

Afficheur piscine heure/temperature à LED . Interieur ou en extérieur .Chiffres 15 et 10 cm, Lisibilité 50 mètres .Marquage personnalisé à la commande .Récepteur radio HF .Boîtier étanche IP 53, installation murale .Alimentation 230V

Les Atouts de la gamme:

Bodet a développé l'Aquastyle, une solution pour diffuser des informations (température bassin, température air, heure, etc) dans différentes zones de la piscine : hall d’accueil, bassin intérieur, bassin extérieur…Pour les piscines intérieures ou extérieures, les centres de balnéothérapie