Bodet time & sport - Cristalys 7 NTP PoE alu - 938173A

CopieCopie
Bodet time & sport - Cristalys 7 NTP PoE alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00353000094

Réf. Fournisseur

938173A

Réf. Commerciale

Bodet time & sport

alimentation en courant:

Power over Ethernet (PoE)

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

286 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

48 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

134 mm

profondeur:

55 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge numérique LCD pour intérieur .Affichage heure-minute ou alterné heure/date, chiffres 7 cm, lisibilité 30 m .Boitier ABS couleur aluminium .Synchronisation NTP .Supervision SNMP .Alimentation POE

Les Atouts de la gamme:

Cristalys : des horloges LCD s’intégrant à tous les intérieursGrâce à l'élégance et la sobriété de son design plat, les horloges de la gamme Cristalys s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Affichage multifonctions, plusieurs hauteurs de chiffre, plusieurs couleurs de boitiers.