Bodet time & sport - Cristalys Ellipse NTP PoE alu - 938373A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000105
Réf. Fournisseur
938373A
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
Power over Ethernet (PoE)
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
numérique
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
avec affichage de la date:
Oui
couvercle:
verre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Oui
largeur:
321 mm
avec affichage du jour de la semaine:
Oui
affichage de comptage/décomptage:
Oui
forme de boîtier:
carré
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
48 V
indication:
heures, minutes, secondes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
hauteur:
294 mm
profondeur:
57 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cristalys : des horloges LCD s’intégrant à tous les intérieursGrâce à l'élégance et la sobriété de son design plat, les horloges de la gamme Cristalys s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Affichage multifonctions, plusieurs hauteurs de chiffre, plusieurs couleurs de boitiers.


