Bodet time & sport - Cristalys Ellipse TBT DHF blanc - 938343B

CopieCopie
Bodet time & sport - Cristalys Ellipse TBT DHF blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - autre

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000280

Réf. Fournisseur

938343B

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

autre

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

321 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

carré

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

12 V

indication:

heures, minutes, secondes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

294 mm

profondeur:

57 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge numérique LCD pour intérieur .seconde par ellipse .Affichage heure-mn-seconde-date, chiffres 6 cm, lettres 4 cm .lisibilité 25 m .Affichage alternant possible .Boitier ABS blanc .Réceptrice DHF .Alimentation TBT (6/24V)

Les Atouts de la gamme:

Cristalys : des horloges LCD s’intégrant à tous les intérieursGrâce à l'élégance et la sobriété de son design plat, les horloges de la gamme Cristalys s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Affichage multifonctions, plusieurs hauteurs de chiffre, plusieurs couleurs de boitiers.