Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bodet time & sport - Harmonys extérieur 2 HP 230V - 907731

CopieCopie
Bodet time & sport - Harmonys extérieur 2 HP 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353907731

Réf. Fournisseur

907731

Marque

Bodet time & sport

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Oui

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

400...7000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Oui

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

250 mm

hauteur:

195 mm

profondeur:

98 mm

montage mural:

Oui

Projecteur de son (2HP) avec boitier de commande par ethernet. Diffusion de melodies et des alertes PPMS/POMSEE. Appel général & Musique .Réglage volume sonore .Livré avec câble HP long.5m. Alimentation PoE

Les Atouts de la gamme:

Harmonys est la solution (IP) de diffusion de mélodies, sonneries ou alertes, préférée des collectivités et des établissements scolaires.Les équipements Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée des mélodies, messages audio, messages textes et alertes visuelles (flash).Fortement plébiscitée par les établissements scolaires pour la mise en place du plan de sécurisation PPMS et par les ERP (POMSE). Harmonys garantit une diffusion claire et rapide de tout type d’alertes en cas de menaces, intrusion, attentat, incidents climatiques ou industriels.Régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, EHPAD. Harmonys répond aux besoins de diffusion d’information tels que : messages de fermeture d’établissement; début/fin de pause.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Harmonys (NTP / POE) sont programmables, paramétrables et personnalisables individuellement. Les équipements Harmonys sont reconnus pour leur qualité de fabrication française et leur faibles coûts de maintenance (pas de pile à changer,)La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; micro; déclenchement d'alertes de type PPMS par boîtier déclencheur; télécommande ou application smartphone.