Bodet time & sport - Harmonys Trio PPMS - intérieur - IP POE+ - 907715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 7 W
système actif - Oui
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000420
Réf. Fournisseur
907715
Marque
Bodet time & sport
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
7 W
système actif:
Oui
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...10000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Oui
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
163 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
80 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Harmonys est la solution (IP) de diffusion de mélodies, sonneries ou alertes, préférée des collectivités et des établissements scolaires.Les équipements Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée des mélodies, messages audio, messages textes et alertes visuelles (flash).Fortement plébiscitée par les établissements scolaires pour la mise en place du plan de sécurisation PPMS et par les ERP (POMSE). Harmonys garantit une diffusion claire et rapide de tout type d’alertes en cas de menaces, intrusion, attentat, incidents climatiques ou industriels.Régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, EHPAD. Harmonys répond aux besoins de diffusion d’information tels que : messages de fermeture d’établissement; début/fin de pause.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Harmonys (NTP / POE) sont programmables, paramétrables et personnalisables individuellement. Les équipements Harmonys sont reconnus pour leur qualité de fabrication française et leur faibles coûts de maintenance (pas de pile à changer,)La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; micro; déclenchement d'alertes de type PPMS par boîtier déclencheur; télécommande ou application smartphone.


