Bodet time & sport - HMT LED 20 répétiteur 230V jaune - 939239J

CopieCopie
Bodet time & sport - HMT LED 20 répétiteur 230V jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000065

Réf. Fournisseur

939239J

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP54

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Oui

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

935 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

310 mm

profondeur:

90 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

jaune

Afficheur répétiteur affichage LED haute luminosité jaune, chiffres 15 cm .Relié et commandé par l'afficheur principal .Boîtier étanche noir en aluminium, protection anti-reflet. Alimentation par l'afficheur principal

Les Atouts de la gamme:

Horloges à LED très haute luminosité pour extérieurDe grande dimension, les horloges HMT/HMS sont parfaitement adaptées pour afficher l’heure à l’extérieur et offrent une excellente lisibilité. Plusieurs modèles sont disponibles selon la taille et les fonctionnalités d’affichage : heure, minute, seconde, température.