Bodet time & sport - HMT LED 20 répétiteur 230V rouge - 939239R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation secteur
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - autre
indice de protection (IP) - IP54
type d'affichage - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000066
Réf. Fournisseur
939239R
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation secteur
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
autre
indice de protection (IP):
IP54
type d'affichage:
numérique
montage mural:
Oui
indépendant:
Oui
affichage de l'heure:
d’un seul côté
avec affichage de la date:
Oui
couvercle:
polycarbonate (PC)
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
avec affichage de la température:
Oui
largeur:
935 mm
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Oui
forme de boîtier:
rectangulaire
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
230 V
indication:
heures, minutes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
hauteur:
310 mm
profondeur:
90 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
avec éclairage:
Non
nombre de modes de couleur LED:
1
avec affichage LED:
Oui
couleur de l'éclairage LED:
rouge
Les Atouts de la gamme:
Horloges à LED très haute luminosité pour extérieurDe grande dimension, les horloges HMT/HMS sont parfaitement adaptées pour afficher l’heure à l’extérieur et offrent une excellente lisibilité. Plusieurs modèles sont disponibles selon la taille et les fonctionnalités d’affichage : heure, minute, seconde, température.


