Bodet time & sport - HMTLED 10 IND/RAD R2 230V blanche - 939313W

CopieCopie
Bodet time & sport - HMTLED 10 IND/RAD R2 230V blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000289

Réf. Fournisseur

939313W

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP54

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Oui

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

550 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

201 mm

profondeur:

70 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

blanc

Horloge LED haute luminosité blanc, chiffres 10 cm, lisibilité 40 mètres .Affichage fixe ou alterné heure - date - température .Boîtier étanche noir en aluminium, protection antireflet .Autonome ou receptrice radio ALS. Alimentation 230V .

Les Atouts de la gamme:

Horloges à LED très haute luminosité pour extérieurDe grande dimension, les horloges HMT/HMS sont parfaitement adaptées pour afficher l’heure à l’extérieur et offrent une excellente lisibilité. Plusieurs modèles sont disponibles selon la taille et les fonctionnalités d’affichage : heure, minute, seconde, température.