Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bodet time & sport - HMTLED 10 répétiteur rouge - 939219R

CopieCopie
Bodet time & sport - HMTLED 10 répétiteur rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000285

Réf. Fournisseur

939219R

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP54

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Oui

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

550 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

201 mm

profondeur:

70 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

rouge

Afficheur répétiteur affichage LED haute luminosité rouge, chiffres 10 cm .Relié et commandé par l'afficheur principal .Boîtier étanche noir en aluminium, protection antireflet. Alimentation par l'afficheur principal

Les Atouts de la gamme:

Horloges à LED très haute luminosité pour extérieurDe grande dimension, les horloges HMT/HMS sont parfaitement adaptées pour afficher l’heure à l’extérieur et offrent une excellente lisibilité. Plusieurs modèles sont disponibles selon la taille et les fonctionnalités d’affichage : heure, minute, seconde, température.