Bodet time & sport - Melodys DHF encastrable 90 db 16 mélodies 24V - 907573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 7 W
système actif - Oui
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353907573
Réf. Fournisseur
907573
Marque
Bodet time & sport
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
7 W
système actif:
Oui
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...10000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP31
largeur:
220 mm
profondeur:
154 mm
diamètre:
190 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme Melodys est une solution radio-synchronisée (DHF) de diffusion pré-programmée de mélodies, de sonneries et de messages personnalisés. La solution Melodys permet la mise en place des plans de sécurisation PPMS ou POMSE par le déclenchement d'alertes sonores ou visuelles (flash) au sein des établissements scolaires et ERP.Elle permet d'alerter tout public présent dans l'établissement en cas de situation d’urgence : attentat, intrusion, agression, évènement climatique, alerte chimique, accident industriel, etc.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Melodys sont programmables, paramètrables et personnalisables individuellement. Cette solution répond aux besoins d'informer les débuts et fins de pause des plateformes logistiques, usines, ateliers de production. Elle est aussi régulièrement utilisée pour rythmer la vie des scolaires : sonneries de début et fin de cours. Idéale pour les communes souhaitant équiper des établissements sans réseau NTP : écoles, salles des fêtes, mairies, EHPAD, etc. Les équipements Melodys sont simples et rapides à installer grâce à la diffusion radio.Sans pile à changer, Melodys est la solution préférée des communes pour ses faibles coûts d'installation et de maintenance.La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; boîtier déclencheur.


