Bodet time & sport - Melodys extérieur DHF 16 mélodies 230V - 907567

CopieCopie
Bodet time & sport - Melodys extérieur DHF 16 mélodies 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 7 W

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000091

Réf. Fournisseur

907567

Marque

Bodet time & sport

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

7 W

système actif:

Oui

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

120...10000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP31

largeur:

150 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

82 mm

montage mural:

Oui

Haut-parleur mural pour installation en extérieur sous abris. Parametrage et supervision par radio DHF. Diffusion de melodies et des alertes PPMS/POMSE Volume réglable. Alimentation 230V

Les Atouts de la gamme:

La gamme Melodys est une solution radio-synchronisée (DHF) de diffusion pré-programmée de mélodies, de sonneries et de messages personnalisés. La solution Melodys permet la mise en place des plans de sécurisation PPMS ou POMSE par le déclenchement d'alertes sonores ou visuelles (flash) au sein des établissements scolaires et ERP.Elle permet d'alerter tout public présent dans l'établissement en cas de situation d’urgence : attentat, intrusion, agression, évènement climatique, alerte chimique, accident industriel, etc.Centralisés par une horloge mère Sigma, les équipements Melodys sont programmables, paramètrables et personnalisables individuellement. Cette solution répond aux besoins d'informer les débuts et fins de pause des plateformes logistiques, usines, ateliers de production. Elle est aussi régulièrement utilisée pour rythmer la vie des scolaires : sonneries de début et fin de cours. Idéale pour les communes souhaitant équiper des établissements sans réseau NTP : écoles, salles des fêtes, mairies, EHPAD, etc. Les équipements Melodys sont simples et rapides à installer grâce à la diffusion radio.Sans pile à changer, Melodys est la solution préférée des communes pour ses faibles coûts d'installation et de maintenance.La gamme se compose de : haut-parleurs muraux intérieur ou extérieur, haut-parleur plafonnier encastrable, de flashs intérieur ou extérieur; boîtier déclencheur.