Bodet time & sport - Nanotime ALS>DHF 240V - 927271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Non
indépendant - Oui
alimentation en courant - alimentation secteur
mode de synchronisation horaire - GPS
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00353927271
Réf. Fournisseur
927271
Réf. Commerciale
Bodet time & sport
montage mural:
Non
indépendant:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
mode de synchronisation horaire:
GPS
couleur du boîtier/corps:
gris
montage sur rack possible:
Non
signal de sortie:
autre
programmable à distance:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec bras de fixation:
Non
avec affichage de la date:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
avec affichage de la température:
Non
tension nominale:
230 V
largeur:
150 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
110 mm
indice de protection (IP):
IP55
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
type d'affichage:
autre
avec touche de commande/programmation:
Non
type d'oscillateur à quartz:
XO
Les Atouts de la gamme:
Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Le rôle des horloges mères est de transmettre une information horaire précise et identique à un réseau d’horloges. Reliée à une antenne satellite (GPS ou Glonass) ou à une antenne terrestre (ALS, DCF), l'horloge mère reçoit le message UTC qu'elle distribue automatiquement aux horloges. Lors des changements horaires (heure été / hiver), elle transmet automatiquement le changement horaire au réseau d'horloges.Les horloges mères Sigma pilotent également la programmation des systèmes de mélodies et d'alertes Melodys (DHF) et Harmonys (IP) depuis l'interface PC Sigma. Elle permet aussi la programmation de l'éclairage, du chauffage ou encore du contrôle d’accès d'un établissement.Installé sur un PC, le logiciel Sigma permet de paramétrer les horloges mères pour effectuer la distribution horaire sur les horloges. Cette interface intuitive permet de sauvegarder plusieurs configurations (sonneries en période d'examen, coupure de sonneries pendant les vacances scoalires; etc).