Bodet time & sport - Opalys 7 NTP PoE alu - 938172A

CopieCopie
Bodet time & sport - Opalys 7 NTP PoE alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000093

Réf. Fournisseur

938172A

Réf. Commerciale

Bodet time & sport

alimentation en courant:

Power over Ethernet (PoE)

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

largeur:

286 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

48 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

134 mm

profondeur:

55 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Oui

avec affichage LED:

Non

Horloge numérique LCD pour intérieur rétro-éclairée .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm blanc fond bleu, lisibilité 30 mètres, alternance avec date .Boitier ABS alu .Synchronisation NTP .Supervision SNMP .Alimentation POE

Les Atouts de la gamme:

Opalys : des horloges lumineuses haut de gammeHorloge à cristaux liquides lumineux avec un très grand angle de lecture et excellent contraste grâce à son fond bleu rétro-éclairé. Plusieurs modèles sont disponibles : Opalys 7, Opalys 14, Opalys Ellipse et Opalys Date.