Bodet time & sport - Profil 730 Heure Minute Seconde NTP, traits, cadran inox - 982G27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - analogique, barres
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00353000305
Réf. Fournisseur
982G27
Réf. Commerciale
Bodet time & sport
alimentation en courant:
Power over Ethernet (PoE)
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
analogique, barres
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
diamètre:
300 mm
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre acrylique
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
avec affichage de la température:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rond
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
48 V
indication:
heures, minutes, secondes
transparent:
Non
programmable à distance:
Oui
profondeur:
53 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Profil 700 : Horloges analogiques métal, un design soigné et robuste.Notre gamme d’horloges métalliques offre une lecture rapide de l’heure quel que soit son lieu d’exposition. Particulièrement robustes avec leur boitier en métal et leur vitre en verre trempé, les Profil 700 s’intègrent dans les environnements intérieurs ou extérieurs les plus exigeants : milieu hospitalier, industrie, transport.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.