Bodet time & sport - Profil 760 double face éclairée Heure Minute MN 24V chiffres - 948411E

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 760 double face éclairée Heure Minute MN 24V chiffres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - impulsion

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000481

Réf. Fournisseur

948411E

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

impulsion

indice de protection (IP):

IP54

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Non

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

des deux côtés

diamètre:

640 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

profondeur:

216 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique 60cm heure-minute pour extérieur .Double face. IP54. Eclairage LED .Réceptrice impulsion minute 24V parallele. Alimentation 230V. .Boîtier aluminium RAL9006 - Cadran blanc à chiffres noirs .Vitre verre trempé

Les Atouts de la gamme:

Profil 700 : Horloges analogiques métal, un design soigné et robuste.Notre gamme d’horloges métalliques offre une lecture rapide de l’heure quel que soit son lieu d’exposition. Particulièrement robustes avec leur boitier en métal et leur vitre en verre trempé, les Profil 700 s’intègrent dans les environnements intérieurs ou extérieurs les plus exigeants : milieu hospitalier, industrie, transport.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.