Bodet time & sport - Profil 930 DHF piles, Heure Minute, chiffres, cadran aluminium peint - 982215

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 930 DHF piles, Heure Minute, chiffres, cadran aluminium peint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000015

Réf. Fournisseur

982215

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

320 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

3 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

profondeur:

47 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour intérieur heure minute, diamètre 30 cm, lisibilité 20 m .Receptrice DHF .Alimentation par 2 piles LR6 1,5V .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier peint alu .Vitre antireflet .Simple face

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.