Bodet time & sport - Profil 930 MN 24V traits, cadran aluminium peint - 981525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - autre
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - impulsion
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - analogique, barres
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00353000014
Réf. Fournisseur
981525
Réf. Commerciale
Bodet time & sport
alimentation en courant:
autre
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
impulsion
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
analogique, barres
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
diamètre:
320 mm
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre acrylique
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rond
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
12 V
indication:
heures, minutes
transparent:
Non
profondeur:
47 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.