Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bodet time & sport - Profil 940e DHF 230V Heure Minute, chiffres, cadran blanc - 984C11

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 940e DHF 230V Heure Minute, chiffres, cadran blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP53

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000037

Réf. Fournisseur

984C11

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP53

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

440 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

profondeur:

60 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour extérieur, heure-minute-seconde .Diamètre 40 cm, lisibilité 30 mètres .Réceptrice DHF .Alimentation 230V .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier ABS blanc, vitre antireflet .Simple face, étanche, non éclairée

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.