Bodet time & sport - Profil 940e DHF 230V Heure Minute, traits, cadran blanc - 984C21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation secteur
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - autre
indice de protection (IP) - IP53
type d'affichage - analogique, barres
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00353000038
Réf. Fournisseur
984C21
Réf. Commerciale
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation secteur
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
autre
indice de protection (IP):
IP53
type d'affichage:
analogique, barres
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
diamètre:
440 mm
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre acrylique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rond
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
230 V
indication:
heures, minutes
transparent:
Non
profondeur:
60 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.