Bodet time & sport - Profil 960i DHF NTP Heure Minute, traits, cadran blanc - 933F21

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 960i DHF NTP Heure Minute, traits, cadran blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - analogique, barres

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000283

Réf. Fournisseur

933F21

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

Power over Ethernet (PoE)

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

analogique, barres

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

660 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

48 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Oui

profondeur:

82 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Oui

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour intérieur, heure minute .Diamètre 60 cm, lisibilité 60 mètres .Receptrice NTP. Alimentation PoE. Cadran blanc, traits noirs, boîtier ABS blanc, vitre antireflet .Simple face

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 : des horloges à aiguilles intérieures et extérieuresHorloge à l'esthétique contemporaine qui s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Lisibilité parfaite et directe de l'heure. Plusieurs modèles sont disponibles : Profil 930I, Profil 930L, Profil 940I, Profil 960I, Profil 940E, Profil 960E.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.