Bodet time & sport - Sigma power 110/230V 2X100W rack - 907492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000007
Réf. Fournisseur
907492
Marque
Bodet time & sport
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Le rôle des horloges mères est de transmettre une information horaire précise et identique à un réseau d’horloges. Reliée à une antenne satellite (GPS ou Glonass) ou à une antenne terrestre (ALS, DCF), l'horloge mère reçoit le message UTC qu'elle distribue automatiquement aux horloges. Lors des changements horaires (heure été / hiver), elle transmet automatiquement le changement horaire au réseau d'horloges.Les horloges mères Sigma pilotent également la programmation des systèmes de mélodies et d'alertes Melodys (DHF) et Harmonys (IP) depuis l'interface PC Sigma. Elle permet aussi la programmation de l'éclairage, du chauffage ou encore du contrôle d’accès d'un établissement.Installé sur un PC, le logiciel Sigma permet de paramétrer les horloges mères pour effectuer la distribution horaire sur les horloges. Cette interface intuitive permet de sauvegarder plusieurs configurations (sonneries en période d'examen, coupure de sonneries pendant les vacances scoalires; etc).


