Bodet time & sport - Sigma sound rack pour sono - 907537

CopieCopie
Bodet time & sport - Sigma sound rack pour sono

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000084

Réf. Fournisseur

907537

Réf. Commerciale

Bodet time & sport

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Module carillon pour sonorisation fixe, entrée AUX .16 mélodies standards. Mélodie personnalisable avec carte mémoire SD. Sonnerie d'alerte PPMS. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 12V par horloge mère Sigma ou Sigma UPS

Les Atouts de la gamme:

Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Le rôle des horloges mères est de transmettre une information horaire précise et identique à un réseau d’horloges. Reliée à une antenne satellite (GPS ou Glonass) ou à une antenne terrestre (ALS, DCF), l'horloge mère reçoit le message UTC qu'elle distribue automatiquement aux horloges. Lors des changements horaires (heure été / hiver), elle transmet automatiquement le changement horaire au réseau d'horloges.Les horloges mères Sigma pilotent également la programmation des systèmes de mélodies et d'alertes Melodys (DHF) et Harmonys (IP) depuis l'interface PC Sigma. Elle permet aussi la programmation de l'éclairage, du chauffage ou encore du contrôle d’accès d'un établissement.Installé sur un PC, le logiciel Sigma permet de paramétrer les horloges mères pour effectuer la distribution horaire sur les horloges. Cette interface intuitive permet de sauvegarder plusieurs configurations (sonneries en période d'examen, coupure de sonneries pendant les vacances scoalires; etc).