Bodet time & sport - Sigma switch 110/230V rack - 907482

CopieCopie
Bodet time & sport - Sigma switch 110/230V rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000003

Réf. Fournisseur

907482

Marque

Bodet time & sport

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Module de surveillance pour commuter les sorties entre deux horloges mères Sigma en cas de defaillance de l'horloge mere principale. Version rack 19 pouces 1U. .Alimentation 110/230V

Les Atouts de la gamme:

Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Le rôle des horloges mères est de transmettre une information horaire précise et identique à un réseau d’horloges. Reliée à une antenne satellite (GPS ou Glonass) ou à une antenne terrestre (ALS, DCF), l'horloge mère reçoit le message UTC qu'elle distribue automatiquement aux horloges. Lors des changements horaires (heure été / hiver), elle transmet automatiquement le changement horaire au réseau d'horloges.Les horloges mères Sigma pilotent également la programmation des systèmes de mélodies et d'alertes Melodys (DHF) et Harmonys (IP) depuis l'interface PC Sigma. Elle permet aussi la programmation de l'éclairage, du chauffage ou encore du contrôle d’accès d'un établissement.Installé sur un PC, le logiciel Sigma permet de paramétrer les horloges mères pour effectuer la distribution horaire sur les horloges. Cette interface intuitive permet de sauvegarder plusieurs configurations (sonneries en période d'examen, coupure de sonneries pendant les vacances scoalires; etc).