Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bodet time & sport - Style II 3 villes 5H WIFI 240V verte - 947182W3

CopieCopie
Bodet time & sport - Style II 3 villes 5H WIFI 240V verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)

  • indice de protection (IP) - IP30

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000386

Réf. Fournisseur

947182W3

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)

indice de protection (IP):

IP30

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Non

largeur:

875 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Oui

hauteur:

213 mm

profondeur:

73 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

vert

Horloge multifuseaux horaires numérique à LED vertes .Affichage horizontale 3 villes pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 5 cm .Boîtier acier noir, simple face .Réceptrice NTP WIFI .Alimentation 230V .

Les Atouts de la gamme:

Horloge LED intérieure - Style MondialeCette horloge multi-fuseaux est capable d'afficher jusqu'à 7 heures différentes à la fois avec la possibilité de choisir les villes, parmi celles du monde entier. Elle est idéale pour les grands espaces : aéroports, grandes entreprises, bourses... Sans compter son changement d'heure automatique. L'heure de chaque ville se met à jour indépendamment des autres et selon son propre fuseau