Bodet time & sport - Style II 5S encastrable indépendante 240V rouge - 946211F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation secteur
modèle - commandé par quartz
mode de synchronisation horaire - manuel
indice de protection (IP) - IP30
type d'affichage - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353000211
Réf. Fournisseur
946211F
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation secteur
modèle:
commandé par quartz
mode de synchronisation horaire:
manuel
indice de protection (IP):
IP30
type d'affichage:
numérique
montage mural:
Oui
indépendant:
Oui
affichage de l'heure:
d’un seul côté
avec affichage de la date:
Oui
couvercle:
verre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
avec affichage de la température:
Non
largeur:
420 mm
avec affichage du jour de la semaine:
Oui
affichage de comptage/décomptage:
Oui
forme de boîtier:
rectangulaire
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Oui
tension nominale:
230 V
indication:
heures, minutes, secondes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
hauteur:
130 mm
profondeur:
41 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
avec éclairage:
Non
nombre de modes de couleur LED:
1
avec affichage LED:
Oui
couleur de l'éclairage LED:
rouge
Les Atouts de la gamme:
Style : des horloges à LED pour une parfaite lisibilitéNotre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Des horloges au design plat, aux fonctionnalités multiples et avec plusieurs couleurs de LED.


