Bodet time & sport - Style II 7 réceptrice NTP POE rouge ENCASTREE - 946471F

CopieCopie
Bodet time & sport - Style II 7 réceptrice NTP POE rouge ENCASTREE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - Power over Ethernet (PoE)

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

  • indice de protection (IP) - IP30

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000227

Réf. Fournisseur

946471F

Réf. Commerciale

Bodet time & sport

alimentation en courant:

Power over Ethernet (PoE)

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

indice de protection (IP):

IP30

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

métal

avec affichage de la température:

Non

largeur:

348 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Oui

tension nominale:

48 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Oui

hauteur:

147 mm

profondeur:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

rouge

Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Solution encastrable avec façade acier noir. .Horloge synchronisée par NTP .Alimentation PoE

Les Atouts de la gamme:

Style : des horloges à LED pour une parfaite lisibilitéNotre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Des horloges au design plat, aux fonctionnalités multiples et avec plusieurs couleurs de LED.