Bodet time & sport - Style II 7 villes 5H WIFI 240V rouge - 947181W7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation secteur
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
indice de protection (IP) - IP30
type d'affichage - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WORLDStyle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00353000385
Réf. Fournisseur
947181W7
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation secteur
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
indice de protection (IP):
IP30
type d'affichage:
numérique
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
avec affichage de la température:
Non
largeur:
1935 mm
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rectangulaire
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
230 V
indication:
heures, minutes
transparent:
Non
programmable à distance:
Oui
hauteur:
213 mm
profondeur:
73 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
avec éclairage:
Non
nombre de modes de couleur LED:
1
avec affichage LED:
Oui
couleur de l'éclairage LED:
rouge
Les Atouts de la gamme:
Horloge LED intérieure - Style MondialeCette horloge multi-fuseaux est capable d'afficher jusqu'à 7 heures différentes à la fois avec la possibilité de choisir les villes, parmi celles du monde entier. Elle est idéale pour les grands espaces : aéroports, grandes entreprises, bourses... Sans compter son changement d'heure automatique. L'heure de chaque ville se met à jour indépendamment des autres et selon son propre fuseau


