Boks - boksPRO Taille : L (768 litres) - H120 x L80 x P80 cm - Gris perle RAL 7035 - 7687035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - variable
nombre de boîtes aux lettres - 0
matériau - acier
couleur - gris
avec compartiment pour les journaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3770020680045
Réf. Sonepar
08231068004
Réf. Fournisseur
7687035
Marque
Boks
mode de pose:
variable
nombre de boîtes aux lettres:
0
matériau:
acier
couleur:
gris
avec compartiment pour les journaux:
Non
nombre de boutons d'appel:
0
à coupler/juxtaposer:
Non
convient pour le montage de plusieurs boîtes aux lettres:
Non
nombre d'emplacements de module:
1
largeur totale:
80 mm
hauteur totale:
125 mm
profondeur totale:
80 mm
largeur du boîtier:
80 mm
hauteur du boîtier:
120 mm
profondeur du boîtier:
80 mm
volume de caisse:
768 l
entrée:
frontal
largeur d'ouverture/fente:
0 mm
Hauteur de la fente:
0 mm
accès courrier:
frontal
avec éclairage:
Non
avec compartiment pour colis:
Oui
avec angle de pluie saillant:
Non
avec caméra:
Non
avec PIN d'authentification pour releveur:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
Les Atouts de l'article:
boksPRO Taille : L
L'automate pour livraisons professionnelles volumineuses
Contenance : 768 litres
Dimensions : H120 cm (+5 cm avec pieds) x L80 cm x P80 cm
Coloris : Gris perle RAL 7035
Avec près de 800 L de volume utile, la BoksPRO taille L est faite pour recevoir et expédier des colis ou marchandises en vrac volumineuses. Elle peut aussi bien servir à stocker du matériel de maintenance sur site, ou encore de stock tampon avec gestion des accès pilotable. Elle est le choix de référence des métiers industriels.
Les Atouts de la gamme:
Réception et expédition tous formats de marchandises
Installation sans raccordement électrique / internet
Sécurisation des marchandises en attente de collecte
Compatible avec tous les transporteurs, messagers et coursiers
Quelques mots du fabricant :
boksPRO, la solution logistique
Disponible en 3 tailles




