Bosch Security Systems - 27 inch 4K LED monitor - UML-275-90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil mural/de table
propriété du système d'image - couleur
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
avec affichage à l'écran - Non
hauteur - 428.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039106414
Réf. Sonepar
00197910641
Réf. Fournisseur
UML-275-90
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle:
appareil mural/de table
propriété du système d'image:
couleur
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
avec affichage à l'écran:
Non
hauteur:
428.4 mm
largeur:
615.11 mm
profondeur:
219.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non