Bosch Security Systems - Câble 9 broches pour System4 - S1385

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Câble 9 broches pour System4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

  • avec DVD - Non

  • alimentation électrique redondante - Non

  • supporte RAID 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710895087186

Réf. Sonepar

00197508718

Réf. Fournisseur

S1385

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

type d'enregistrement:

numérique

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Non

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Non

Câble 9 broches pour System4