Bosch Security Systems - Caisson UHO_Exterieur_Thermostate_Alim 220 Vac non fournie_T -40C a +50C_IP66 - UHO-HGS-51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec chauffage - Oui
couleur - gris
température - -40...55 °C
guide de câble caché - Oui
avec fixation murale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332957934
Réf. Sonepar
00197295793
Réf. Fournisseur
UHO-HGS-51
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
avec chauffage:
Oui
couleur:
gris
température:
-40...55 °C
guide de câble caché:
Oui
avec fixation murale:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
171.3 mm
hauteur:
126.5 mm
profondeur:
480 mm