Bosch Security Systems - Camera 12MP dotee de plusieurs imageurs, de quatre objectifs zoom-mise au point - NDM-7702-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
taille de distance focale - 3.7...7.7 mm
lieu d'utilisation - universel
nombre de mégapixels - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039119599
Réf. Sonepar
00197911959
Réf. Fournisseur
NDM-7702-A
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
plafond
taille de distance focale:
3.7...7.7 mm
lieu d'utilisation:
universel
nombre de mégapixels:
12
indice de protection (IP):
IP66