Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR IVA POE 12VDC - NBN-73023-BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec lampe IR - Non
mode de pose - plafond
lieu d'utilisation - universel
protocole d'image - PAL
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332994687
Réf. Sonepar
00197299468
Réf. Fournisseur
NBN-73023-BA
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
avec lampe IR:
Non
mode de pose:
plafond
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
argent
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
avec lentille:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
78 mm
largeur:
66 mm
profondeur:
140 mm
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP