Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT HD 720P IDNR ESSENTIAL ANALITYCS POE 12VDC 24VAC - NBN-63013-B

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT HD 720P IDNR ESSENTIAL ANALITYCS POE 12VDC 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332992638

Réf. Sonepar

00197299263

Réf. Fournisseur

NBN-63013-B

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

gris

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

hauteur:

78 mm

largeur:

66 mm

profondeur:

140 mm

protocole:

TCP/IP

Caméra DINION IP starlight_HD 720p_1-2,8''_Essential Analitycs_H264 & MJPEG_4 Flux_Détection mouvement_4 masques privatifs_Backfocus motorisé_Slot carte Micro SD_Alim PoE T° -20°C +50°C