Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. VGA <9Hz 65mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC - NHT-8001-F65VS

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. VGA <9Hz 65mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - universel

  • propriété du système d'image - infrarouge

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332812394

Réf. Sonepar

00197281239

Réf. Fournisseur

NHT-8001-F65VS

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

universel

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

141 mm

largeur:

164 mm

profondeur:

430 mm

protocole:

TCP/IP

Caméra fixe IP Thermique_Vox non refroidi_VGA 640x480_Sensibilité thermique < 50mK_H.264 & MJPEG_3 flux_Interface WEB_IVA intégrée_Gyrosenseur intégré_Hybride_Slot carte SD Alim 24 Vac non fournie_IP66_NEMA4X_ T° -50°C+55°C_Obj 65 mm_9 IPS