Bosch Security Systems - Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12 - MIC-7504-Z12WR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
protection contre le vandalisme - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039034915
Réf. Sonepar
00197903491
Réf. Fournisseur
MIC-7504-Z12WR
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP68
compatible IFTTT:
Non