Bosch Security Systems - Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12 - MIC-7504-Z12GR

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - gris

  • sans fil - Non

  • protection contre le vandalisme - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039034922

Réf. Sonepar

00197903492

Réf. Fournisseur

MIC-7504-Z12GR

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

gris

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP68

compatible IFTTT:

Non

Caméra MIC IP 7100i PTZ 8MP Enhanced IP68 renforcée - 4K UHD - Zoom optique x12 - stabilitsation d'image optique - dégrivage de la vitre - slot card SD - Gris (RAL 7001) garantie 5 ans partie fixe, 3 ans partie mobile